伊藤電気製作所
伊藤電気製作所の キャビネット / プラボックス
伊藤電気製作所の プラボックス
伊藤電気製作所の プラボックスその他関連用品
MP型カラープレート 東京・関西・九州 各電力管内用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
アイボリー
付属品
-
注文コード
85270974
品番
MP-120T
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,390
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
色・付属品
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
東京・関西・九州 各電力管内用
色
アイボリー
材質
自己消火性樹脂
適合
【スマートメーター】1Φ3W(3Φ3W)120A
寸法A(mm)
365
寸法B(mm)
220
寸法C(mm)
44
寸法D(mm)
155
寸法E(mm)
165
付属品
-
仕様
電力量計取付板
注意
※MP-120Tに60Aは適合しません。