MP型カラープレート 東京・関西・九州 各電力管内用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ライトグレー 付属品- 注文コード85270983 品番MP-120T-LG
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,698円となります。
参考基準価格(税別)¥5,390 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は色・付属品など4種類から選べます 他の種類を見る

東京・関西・九州 各電力管内用

ライトグレー 材質自己消火性樹脂 適合【スマートメーター】1Φ3W(3Φ3W)120A 寸法A(mm)365 寸法B(mm)220 寸法C(mm)44 寸法D(mm)155 寸法E(mm)165 付属品- 仕様電力量計取付板
注意
※MP-120Tに60Aは適合しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする