伊藤電気製作所
伊藤電気製作所の キャビネット / プラボックス
伊藤電気製作所の プラボックス
伊藤電気製作所の プラボックスその他関連用品
MP型カラープレート 東京・関西・九州 各電力管内用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ライトグレー
適合
【スマートメーター】1Φ2W30A
注文コード
85271008
品番
MP-20SS-LG
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,898円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,680
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
色・適合
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
東京・関西・九州 各電力管内用
色
ライトグレー
材質
自己消火性樹脂
適合
【スマートメーター】1Φ2W30A
寸法A(mm)
250
寸法B(mm)
160
寸法C(mm)
35.5
寸法D(mm)
200
付属品
ステンレスビス
寸法F(mm)
113