※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MP-30TS MP型カラープレート 東京・関西・九州 各電力管内用 伊藤電気製作所 85271017 MP-30TS MP型カラープレート 東京・関西・九州 各電力管内用 伊藤電気製作所 85271017 MP-30TS MP型カラープレート 東京・関西・九州 各電力管内用 伊藤電気製作所 85271017 MP-30TS MP型カラープレート 東京・関西・九州 各電力管内用 伊藤電気製作所 85271017

MP型カラープレート 東京・関西・九州 各電力管内用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アイボリー 適合【スマートメーター】1Φ2W30A 1Φ3W60A 注文コード85271017 品番MP-30TS
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,298円となります。
参考基準価格(税別)¥4,140 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は色・適合など8種類から選べます 他の種類を見る

東京・関西・九州 各電力管内用

アイボリー 材質自己消火性樹脂 適合【スマートメーター】1Φ2W30A 1Φ3W60A 寸法A(mm)315 寸法B(mm)200 寸法C(mm)36 寸法D(mm)130 付属品ステンレスビス 寸法F(mm)146

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする