MP型カラープレートカバー付 東京・関西・九州・中部・北陸・中国・四国・東北・北海道・沖縄 各電力管内用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(縦×横×深さ)(mm)454×245×160 適合【スマートメーター】1Φ3W(3Φ3W)〜120A 注文コード85271078 品番MP-321C
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)¥12,430 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は寸法・適合など6種類から選べます 他の種類を見る

東京・関西・九州・中部・北陸・中国・四国・東北・北海道・沖縄 各電力管内用

アイボリー 材質自己消火性樹脂 適合【スマートメーター】1Φ3W(3Φ3W)〜120A 寸法(縦×横×深さ)(mm)454×245×160 摘要VE28又はVE36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする