※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
伊藤電気製作所
伊藤電気製作所の キャビネット / プラボックス
伊藤電気製作所の プラボックス
伊藤電気製作所の プラボックスその他関連用品
MP型カラープレートカバー付 東京・関西・九州・中部・北陸・中国・四国・東北・北海道・沖縄 各電力管内用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(縦×横×深さ)(mm)
300×185×132
適合
【スマートメーター】1Φ2W30A
注文コード
85271087
品番
MP-211CS
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,230
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法・適合
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
東京・関西・九州・中部・北陸・中国・四国・東北・北海道・沖縄 各電力管内用
色
アイボリー
材質
自己消火性樹脂
適合
【スマートメーター】1Φ2W30A
寸法(縦×横×深さ)(mm)
300×185×132
摘要
VE16又はVE22
付属品
ステンレスビス