※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MP-312CS MP型カラープレートカバー付 東京・関西・九州・中部・北陸・中国・四国・東北・北海道・沖縄 各電力管内用 伊藤電気製作所 85271096 MP-312CS MP型カラープレートカバー付 東京・関西・九州・中部・北陸・中国・四国・東北・北海道・沖縄 各電力管内用 伊藤電気製作所 85271096 MP-312CS MP型カラープレートカバー付 東京・関西・九州・中部・北陸・中国・四国・東北・北海道・沖縄 各電力管内用 伊藤電気製作所 85271096 MP-312CS MP型カラープレートカバー付 東京・関西・九州・中部・北陸・中国・四国・東北・北海道・沖縄 各電力管内用 伊藤電気製作所 85271096 MP-312CS MP型カラープレートカバー付 東京・関西・九州・中部・北陸・中国・四国・東北・北海道・沖縄 各電力管内用 伊藤電気製作所 85271096

MP型カラープレートカバー付 東京・関西・九州・中部・北陸・中国・四国・東北・北海道・沖縄 各電力管内用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(縦×横×深さ)(mm)382×230×150 適合【スマートメーター】1Φ2W30A 1Φ3W60A 注文コード85271096 品番MP-312CS
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,998円となります。
参考基準価格(税別)¥9,020 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は寸法・適合など6種類から選べます 他の種類を見る

東京・関西・九州・中部・北陸・中国・四国・東北・北海道・沖縄 各電力管内用

アイボリー 材質自己消火性樹脂 適合【スマートメーター】1Φ2W30A 1Φ3W60A 寸法(縦×横×深さ)(mm)382×230×150 摘要VE22又はVE28 付属品ステンレスビス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする