伊藤電気製作所
伊藤電気製作所の キャビネット / プラボックス
伊藤電気製作所の プラボックス
伊藤電気製作所の プラボックスその他関連用品
カラープレート バックカバー付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85271263
品番
CM-MBC
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,680
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
色
中電アイボリー
材質
耐候性樹脂
寸法(縦×横×深さ)(mm)
410×220×31
適合
【バックカバー(付属)】BC-410
注意
※突起を含む最大寸法。