伊藤電気製作所
伊藤電気製作所の キャビネット / プラボックス
伊藤電気製作所の プラボックス
伊藤電気製作所の プラボックスその他関連用品
カラープレート ポールステー付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85271297
品番
CM-SPS
参考基準価格(税別)
¥3,370
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
色
中電アイボリー
材質
耐候性樹脂
寸法(縦×横×深さ)(mm)
270×180×52
適合
【ポールステー(付属)】PS-90×2
注意
※突起を含む最大寸法。