※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
伊藤電気製作所
伊藤電気製作所の キャビネット / プラボックス
伊藤電気製作所の プラボックス
伊藤電気製作所の プラボックスその他関連用品
フリープレートBタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(縦×横×深さ)(mm)
490×220×25
色
ベージュ
注文コード
85271629
品番
FP-490B
参考基準価格(税別)
¥3,010
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
色
ベージュ
材質
耐候性樹脂
寸法(縦×横×深さ)(mm)
490×220×25
ピッチ(mm)
3.59(締付)
使用箇所
-
仕様
バックカバー○
適合
【バックカバー】BC-490-BE
タイプ
Bタイプ
バンド幅(mm)
20