※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フリープレートAタイプ ポールステー付

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85271848 品番 FP-360APS
参考基準価格(税別)¥6,670 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
アイボリー 材質(プレート)自己消火性樹脂 材質耐候性樹脂(ポールステー) 寸法(縦×横×深さ)(mm)360×220×57 使用木ねじ(mm)4.5×45(4本/SUS) 仕様使用PS:PS-220×2個
注意
※ポールステーはベージュ色です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする