※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
伊藤電気製作所
伊藤電気製作所の キャビネット / プラボックス
伊藤電気製作所の プラボックス
伊藤電気製作所の プラボックスその他関連用品
フリープレートAタイプ ポールステー付
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85271884
品番
FP-460LAPS
参考基準価格(税別)
¥7,310
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
色
アイボリー
材質(プレート)
自己消火性樹脂
材質
耐候性樹脂(ポールステー)
寸法(縦×横×深さ)(mm)
460×300×67
使用木ねじ(mm)
4.5×45(4本/SUS)
仕様
使用PS:PS-300×2個
注意
※ポールステーはベージュ色です。