伊藤電気製作所
伊藤電気製作所の キャビネット / プラボックス
伊藤電気製作所の プラボックス
伊藤電気製作所の プラボックスその他関連用品
フリープレートBタイプ ポールステー付
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85271963
品番
FP-410BPS
参考基準価格(税別)
¥6,260
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
色
ベージュ
材質(プレート)
耐候性樹脂
材質
耐候性樹脂(ポールステー)
寸法(縦×横×深さ)(mm)
410×220×57
使用木ねじ(mm)
4.5×45(4本/SUS)
仕様
使用PS:PS-220×2個