画像準備中

フリープレートBタイプ ポールステー付

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85271997 品番 FP-460LBPS
参考基準価格(税別)¥7,720 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
ベージュ 材質(プレート)耐候性樹脂 材質耐候性樹脂(ポールステー) 寸法(縦×横×深さ)(mm)460×300×67 使用木ねじ(mm)4.5×45(4本/SUS) 仕様使用PS:PS-300×2個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする