曜日別特売
RCP-67 クーラーキャップ 伊藤電気製作所 85272469

RCP-67 クーラーキャップ 伊藤電気製作所 85272469
RCP-67 クーラーキャップ 伊藤電気製作所 85272469
RCP-67 クーラーキャップ 伊藤電気製作所 85272469

クーラーキャップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アイボリー仕様【嵌合クーラースリーブ】RSD-67(共用の為若干きつめです)・RSD-70(共用の為若干ゆるめです)、【嵌合管】SU63注文コード85272469品番RCP-67
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は439円となります。
参考基準価格(税別)¥370販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349
アイボリードリル径(Φmm)65寸法A(mm)94寸法B(mm)60寸法C(mm)50寸法D(mm)5仕様【嵌合クーラースリーブ】RSD-67(共用の為若干きつめです)・RSD-70(共用の為若干ゆるめです)、【嵌合管】SU63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする