曜日別特売
RCP-75 クーラーキャップ 伊藤電気製作所 85272487

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RCP-75 クーラーキャップ 伊藤電気製作所 85272487
RCP-75 クーラーキャップ 伊藤電気製作所 85272487
RCP-75 クーラーキャップ 伊藤電気製作所 85272487

クーラーキャップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個アイボリー仕様【嵌合クーラースリーブ】RSD-75、【嵌合管】VU65/SU75注文コード85272487品番RCP-75
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は419円となります。
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339
アイボリードリル径(Φmm)75寸法A(mm)105寸法B(mm)70寸法C(mm)50寸法D(mm)5仕様【嵌合クーラースリーブ】RSD-75、【嵌合管】VU65/SU75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする