伊藤電気製作所
伊藤電気製作所の 空調/換気関連部品
伊藤電気製作所の 換気扇部材
伊藤電気製作所の 換気扇用カバー・フード
角型パイプフード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85272785
品番
PF-100-BK
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
色
ブラック
適合パイプ
100Φ
寸法A(mm)
144
寸法B(mm)
126
寸法C(mm)
162
寸法D(Φmm)
96.3
寸法E(mm)
120
寸法F(mm)
46.5