※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
伊藤電気製作所
伊藤電気製作所の 空調/換気関連部品
伊藤電気製作所の 換気扇部材
伊藤電気製作所の 換気扇用カバー・フード
角型パイプフード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85272794
品番
PF-150-BK
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,517
販売価格(税別)
¥
2,288
バスケットに入れる
色
ブラック
適合パイプ
150Φ
寸法A(mm)
192
寸法B(mm)
172
寸法C(mm)
212
寸法D(Φmm)
143.4
寸法E(mm)
170
寸法F(mm)
46