伊藤電気製作所
伊藤電気製作所の 空調/換気関連部品
伊藤電気製作所の 換気扇部材
伊藤電気製作所の 換気扇用カバー・フード
角型パイプフード アミ付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85272873
品番
PF-150NT
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
色
アイボリー
適合パイプ
150Φ
寸法A(mm)
212
寸法B(mm)
192
寸法C(mm)
172
寸法D(mm)
164
寸法E(mm)
205.8
寸法F(Φmm)
141.9
寸法G(mm)
160
寸法H(mm)
45.8
寸法I(mm)
8