※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
伊藤電気製作所
伊藤電気製作所の 換気口
伊藤電気製作所の ベントキャップ
丸型ベントキャップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85272907
品番
CP-100
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
色
アイボリー
適合パイプ
100Φ
寸法A(Φmm)
140
寸法B(mm)
98
寸法C(mm)
68
寸法D(mm)
40