※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
伊藤電気製作所
伊藤電気製作所の 換気口
伊藤電気製作所の ベントキャップ
丸型ベントキャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85272934
品番
CP-150-BK
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
色
ブラック
適合パイプ
150Φ
寸法A(Φmm)
185
寸法B(mm)
144
寸法C(mm)
71
寸法D(mm)
40