角型ベントキャップ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85272959 品番CP-100K
参考基準価格(税別)¥2,160 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
アイボリー 適合パイプ100Φ 寸法A(mm)155 寸法B(mm)120 寸法C(mm)3.5 寸法D(Φmm)96.3 寸法E(mm)32 寸法F(mm)49.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85272959
2024-02-07
用途:
ダクト換気扇のガラリ交換
建設業・工事業

ダクト換気扇の交換時に、ベントキャップを外した時に破損してしまいその交換部品として使用。
角型のベントキャップの手ごろなものがほかに少なく、これをチョイス。

肉厚もあり、ねじ穴もある(ふさがっていて、使用する場合は破るタイプ)。
バネ爪の強さもちょうどよくダクトに効いて、ねじ止めしなくても、コーキングすれば簡単にははずれないと思われる。

次回、角形のベントキャップを使うときはこれを選ぶと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする