丸型ベントキャップ 外枠(カバー)付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85272977 品番 CP-150S
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
アイボリー 適合パイプ150Φ 寸法A(mm)194 寸法B(mm)68 寸法C(mm)28 寸法D(mm)40 寸法E(Φmm)143.4 寸法F(mm)176

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする