※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCB-141 ファンシーボックス 伊藤電気製作所 85273169 SCB-141 ファンシーボックス 伊藤電気製作所 85273169 SCB-141 ファンシーボックス 伊藤電気製作所 85273169 SCB-141 ファンシーボックス 伊藤電気製作所 85273169

ファンシーボックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【スイッチ・コンセント取付個所】1個、【アース取付個所(有・無)】なし 注文コード85273169 品番SCB-141
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,498円となります。
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
適合電線管VE14 仕様【スイッチ・コンセント取付個所】1個、【アース取付個所(有・無)】なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする