ケージーパルテック
ケージーパルテックの サニタリー商品
ケージーパルテックの ラバトリー金物・屑入投入口
アルミトイレブース Aタイプ スクリーン KGA1BK
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
適合
パネル厚38mm用
注文コード
85273433
品番
KGA1B-38K20
参考基準価格(税別)
¥3,320
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
適合
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます
材質
アルミ
長さ(mm)
2000
仕上
B2EDシルバークリアー付
適合
パネル厚38mm用
穴の有無
穴無
用途
取付エッジ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。