ACE(エース)
ACE(エース)の 建物管理・メンテナンス
ACE(エース)の タラップ
アルミASタラップ 落下防止安全カゴ後付用部品
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
付属品
板ナット:8個、寸切ボルトM8×32:8個、座金組込み六角ナットM8:8個、バッカ―:2個
注文コード
85275217
品番
2100
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
落下防止安全カゴ後付用部品は、タラップ本体施工後でも、安全カゴの取付けを容易に行うことができます。(ブラケット取付用には使用しないでください)
適合
L-2100用
付属品
板ナット:8個、寸切ボルトM8×32:8個、座金組込み六角ナットM8:8個、バッカ―:2個