デジタルサイネージスタンド

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85280869 品番 DS-S15B1-A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

1台で垂直&斜め設置の2パターンが選べる一番人気のデジタルサイネージスタンド
耐荷重15Kg 32〜42インチ相当に対応したデジタルサイネージ用スタンドのミニマムタイプ。
ミニマムタイプは、コストパフォーマンスに特化したシンプルデザイン。

ブラック 付属品TV取付ネジ、組立工具 材質スチール 質量(kg)23 タイプスタンドタイプ 取付方式ネジ固定式 角度(°)チルト調整:0/-5/-10 耐荷重(kg)15、STB収納スペース:5まで 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×1327×600、STB収納スペース:250×180×75 キャスター径(Φmm)50・後輪ストッパー付き ディスプレイ縦横設置可能 中心高さ(mm)画面:1100〜1300 取付ピッチ(mm)VESA W100〜300×H100〜300 液晶モニター1台 適合モニターサイズ32〜42 高さ調整範囲(mm)100ピッチ・3段階調整

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする