色ブラック
付属品TV取付ネジ、組立工具
材質スチール
質量(kg)30
タイプスタンドタイプ
取付方式ネジ固定式
角度(°)チルト調整:0/-5/-10
耐荷重(kg)15、STB収納スペース:5まで
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×1327×600、STB収納スペース:250×180×75
キャスター径(Φmm)50・後輪ストッパー付き
ディスプレイ縦横設置可能
中心高さ(mm)画面:1100〜1300
取付ピッチ(mm)VESA W100〜300×H100〜300
液晶モニター1台
適合モニターサイズ32〜42
高さ調整範囲(mm)100ピッチ・3段階調整