※単体画像

ボンフルールポーチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6個) 注文コード 85282829 品番 BOF-POM1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

キレイな花柄が大人気のボンフルールシリーズに新デザインのポーチが登場!グレー地に大ぶりの花柄をあしらった上品なハンドル付きポーチです。ポーチにお菓子や雑貨などを合わせたセットギフトにおすすめです。

グレー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×90×110 材質塩化ビニール サイズM タイプハンドル付 仕様ファスナー・ネームタグ付
注意
※製品加工上、柄の出方が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理美容小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする