※単体画像
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 理美容小物
HEADS(ヘッズ)の ケース・ポーチ
ボンフルールポーチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
85282838
品番
BOF-POS3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
キレイな花柄が大人気のボンフルールシリーズに新デザインのポーチが登場!オフホワイトにバラの花をあしらったラウンド型のポーチです。お菓子や雑貨などを合わせたセットギフトにおすすめです。
色
ローズ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200(130)×135×70
材質
塩化ビニール
サイズ
S
タイプ
ラウンド型
仕様
ファスナー・ネームタグ付
注意
※製品加工上、柄の出方が異なる場合がございます。