YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 照明器具
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 住宅・店舗照明
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の シーリングライト
ミニシーリング60W型バッテリー内蔵
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85283599
品番
CELMS60D02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
日常はシーリングライト、もしもの時はランタンに!
フックを持って使う、フックを立てて使う、フックを掛けて使う事が可能。
モバイルバッテリーから充電も可能!
光源色
昼光色
色温度(K)
6500
付属品
充電用USB Type-Cコード×1 コード長:約10cm
幅(mm)
137
高さ(mm)
69
奥行(mm)
137
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
60
本体質量(g)
約300
器具・セット
器具のみ
使用電池
リチウムイオン電池(交換不可)DC5V 1800mA
色(本体)
ホワイト
光束(Lm)
シーリング:約810、ランタン:約80
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否