ハウステック
ハウステックの 内装商品
ハウステックの 収納用品
ハウステックの キッチン収納
引出しトレー(ブルモーション用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
W450
注文コード
85284606
品番
WCLT-TB4545A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合
ブルモーション引出用
色
グレー
寸法(mm)
45×367×423
材質
樹脂製(PP)
サイズ
W450
注意
※設置される引出し箱の間口、奥行有効をご確認下さい。
※購入後の交換・返品はできませんのでよくご確認下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません