ハウステック
ハウステックの 内装商品
ハウステックの 収納用品
ハウステックの キッチン収納
レードルフック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85284983
品番
WRF-750
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シンクキャビネット中段引き出しに取り付けをお奨めいたします。
スペースがあれば調理キャビネットにも取り付けられます。
適合
カナリエ/LE
色
シルバー
寸法(mm)
180×30×160
材質
ステンレス製
タイプ
75cm
注意
※適合商品によりサイズが異なります。
※ご使用中の商品のサイズをご確認下さい。
※購入後の交換・返品はできませんのでよくご確認下さい。
※商品の交換には専門の技術が必要なものもあります。
※その場合はメーカーサービス会社へ材工で依頼をして頂くか技術のある業者への依頼をお願いいたします。
※施工に関してメーカーは一切の責任を負いかねます。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません