ハウステック
ハウステックの 厨房機器・設備・調理機械
ハウステックの 板金製品類・棚・ストッカー
ハウステックの 棚・シェルフ・ラック
コーナーコネクター44
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
85285078
品番
WCC-44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
適合
キャビネットニースペース用
色
ホワイト
寸法(mm)
42.5×20.5×20.5
材質
ポリエチレン(HOPE)
付属品
取付用ネジ4本
注意
※適合商品によりサイズが異なります。
※ご使用中の商品のサイズをご確認下さい。
※購入後の交換・返品はできませんのでよくご確認下さい。
※商品の交換には専門の技術が必要なものもあります。
※その場合はメーカーサービス会社へ材工で依頼をして頂くか技術のある業者への依頼をお願いいたします。
※施工に関してメーカーは一切の責任を負いかねます。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません