ハウステック
ハウステックの キッチン
ハウステックの キッチン本体
ハウステックの コンパクトキッチン・ミニキッチン
鉄幕板(上)KM-12
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85285288
品番
WTMUE-KM1208
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
間口(mm)
1166
適合
KM用
材質
SECC
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1166×35×99
注意
※ご使用中の商品のサイズをご確認下さい。
※購入後の交換・返品はできませんのでよくご確認下さい。
※商品の交換には専門の技術が必要なものもあります。
※その場合はメーカーサービス会社へ材工で依頼をして頂くか技術のある業者への依頼をお願いいたします。
※施工に関してメーカーは一切の責任を負いかねます。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません