シャワー用軟水器アクアソフト

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85285909 品番BAQ-S1202
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

水道水中の硬度成分を低減します。
硬度70mg/Lの水道水の場合、約1200Lおきに再生作業が必要です。

スマートホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×227×252 仕様・再生周期・・週1回程度(硬度70mg/L、4人家族の場合)、・メンテナンス剤使用量・・360g/メンテナンス1回 セット内容本体、取扱説明書、計量カップ(ろうと付き)、ペットボトルキャップ、接続ホース(60cm×2本)、ホース固定ユニット、簡易レンチ、接続アダプター(4種類) 質量(kg)3.5
注意
※再生にはメンテナンス剤が必要です。
※購入後の交換・返品はできませんのでよくご確認下さい。
※使用できる原水の硬度範囲は20〜140mg/Lです。
※硬度20mg/L以下は軟水です。
※硬度140mg/Lを超える場合は硬度ゼロの超軟水を得られない場合があります。
※給水圧、給湯圧によっては、シャワーの出が悪くなる場合があります。
※水圧が0.15MPa以上確保されていることを確認してください。
※手元止水機能付シャワーヘッドを使う場合、本体のそこにあるリリーフ弁から水が噴き出します。
※メンテナンス後、使い始めにメンテナンス溶液の残水が吐水されます。
※30秒間水を流してから使用してください。
※しばらく使わずに放置した場合、使い始めに茶色の水が吐水される場合があります。
※イオン交換樹脂の色素が混ざった状態ですが害はありません。
※数秒間水を流してから使用してください。
※イオン交換樹脂が寿命に達すると、水量は著しく低下します。
※修理を依頼するか、または機器を買い替えてください。
※軟水の作用で、お風呂場の床が泡で滑りやすくなります。
※ゆっくりとした動作を心がけてください。
※シャワー用に設計されています。
※人体に影響はありませんが、飲料用として使用しないでください。
※商品の交換には専門の技術が必要なものもあります。
※その場合はメーカーサービス会社へ材工で依頼をして頂くか技術のある業者への依頼をお願いいたします。
※施工に関してメーカーは一切の責任を負いかねます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする