WMAGP-900 マグネットボードW900 (419) ハウステック 85285988

WMAGP-900 マグネットボードW900 (419) ハウステック 85285988
WMAGP-900 マグネットボードW900 (419) ハウステック 85285988
WMAGP-900 マグネットボードW900 (419) ハウステック 85285988
WMAGP-900 マグネットボードW900 (419) ハウステック 85285988
WMAGP-900 マグネットボードW900 (419) ハウステック 85285988
WMAGP-900 マグネットボードW900 (419) ハウステック 85285988
WMAGP-900 マグネットボードW900 (419) ハウステック 85285988
WMAGP-900 マグネットボードW900 (419) ハウステック 85285988
WMAGP-900 マグネットボードW900 (419) ハウステック 85285988

マグネットボードW900 (419)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1枚注文コード85285988品番WMAGP-900
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

扉の内側がマグネット収納スペースが早変わり!
フロアキャビネットの扉の内側に取り付けるだけで、マグネット収納スペースが生まれます。
今話題のマグネットアイテムも使えて、自分だけのオリジナル収納にカスタマイズできます。
設置済みのシステムキッチンKANARIE、LEにも後付けができます。

適合システムキッチンKANARIE/LEホワイト寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)767×325×7材質亜鉛メッキ鋼板仕上粉体塗装仕上げ固定方法引出し扉裏面にネジ止め付属品取り付けネジ、説明書仕様ブルモーション引き出し、シンプル引き出し兼用
注意
※開き扉タイプには取り付けできません。
※ご使用中の商品のサイズをご確認下さい。
※購入後の交換・返品はできませんのでよくご確認下さい。
※商品の交換には専門の技術が必要なものもあります。
※その場合はメーカーサービス会社へ材工で依頼をして頂くか技術のある業者への依頼をお願いいたします。
※施工に関してメーカーは一切の責任を負いかねます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする