WQHD を縦に2台並べたのと同等の解像度(2560x2880)で、画面比率16:18の縦に長い新しいスタイルのモニターとして、広域な表示領域による高い生産性と、アームスタンドによる自在な画面配置によって、快適な姿勢での作業環境を提供します。多数のソフトウェアを表示するクリエイターや開発者の生産性を高めるために開発された本モデルは、Web ブラウザや情報量が多いテキストファイルなども、縦長の画面によって、一度に多く表示でき、スクロールの手間が省けることで、効率的な作業が可能。PBP(Picture By Picture)にも対応しており、動画クリエイターの方も、制作画面と配信画面を2画面で同時に表示するなど、マルチに使用することができます。画質面においては、DCI-P3 を98%(標準値)カバーする、Nano IPS テクノロジーを採用し、美しい映像表現を実現。設置性においても、アームスタンドを採用し、左 335°/右 335°のスイベル(横角度調整)、前:-25°〜後:25°のチルト角(縦角度調整)、130mm の高さ調整、ピボットに対応。姿勢や環境に合わせて、ベストなポジションに画面を配置でき、ケーブル類はすべてスタンドに格納が可能です。さらに、映像入力、データ転送、接続機器の充電(最大90W)が同時にできる USB Type-Cに対応し、PC とケーブル 1 本で接続するだけで手軽に使用できる上に、すっきりとした配線を実現します。また、USB ハブとしてダウンストリーム端子(USB3.0)を 2 ポート搭載しており、USB 入力機器やUSB ストレージデバイスを接続でき、配線の自由度が上がります。