androidスマートテレビ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85288325 品番HTW-24M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

チューナーがなくても様々なネット動画サービスが楽しめるチューナーレステレビです。HDMI端子、ビデオ入力端子、光デジタル音声出力端子、LAN端子、Bluetoothを搭載しており、様々なシーンに対応できます。

画面サイズ24型 画素数1366×768 アスペクト比16:9 輝度(cd/m2)180 視野角178°×178° 使用電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約30 待機時消費電力(W)0.5 年間消費電力量(kWh/年)約42 寸法(mm)(スタンド無し)556×333×75、(スタンドあり)556×372×165 用途様々なネット動画サービスに対応したチューナーレステレビです。HDMI端子、ビデオ入力端子、光デジタル音声出力端子、LAN端子、Bluetoothを搭載しており、色んなシーンで活躍できます。
関連資料:(0.26MB)
注意
※本製品には地上波・BS・CS のチューナーは付いておりません。
※TV 視聴の場合は別途外付けのチューナーが必要となります(別売)。
※本製品をお使いいただくにはネット環境(Wi-Fi)が必要となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする