コムテック
コムテックの ドライブレコーダー
コムテックの ドライブレコーダー関連品
フォークリフト取付キット HDROP-FK1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
85288657
品番
HDROP-FK1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,800
P54相当の防塵・防水カバーが付属しているため、屋外で使用されるフォークリフトへの取付けも可能です。
SDカード取り出し可能。DC・DCコンバーター付属。
付属品
メインカメラ用防塵・防水ケース×1、
リヤカメラ用防塵・防水ケース×1、
DC-DCコンバーター(48V→12V)×1、
DC-DCコンバーターハーネス×1、金属ステー×1、金属ステー固定用両面テープ×1、ケーブルクランプ×15、結束バンド×3(約150mm)、M2x6ネジ×12(予備2本含む)、取扱説明書×1
用途
コムテック製360°カメラドライブレコーダー「HDR360GW」「HDR361GW」をフォークリフトへ取付けすることができるキット