N-KAL-9BGR バスタノズル LV35 ヤマホ工業 85288797

バスタノズル LV35

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
種類人力用
内容量1個注文コード85288797品番N-KAL-9BGR
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

栽培作物や人体への飛散を抑えたバスタ (R) 液剤専用ノズルです。
10aあたり30リットル~40リットルの散布に最適です。 (高濃度30~40倍希釈液)
散布液はドリフト (飛散) が少なく、 散布跡が白く見えるため、 散布ムラや重複散布を防ぎます。
ノズルがカバーの外側より見え、 散布時に草や噴霧状態が確認できます。
軽量化のため、 エルボに高強度樹脂を採用しています。
散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。 (エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。)
ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。

種類人力用吐出量(L/min)(0.2MPa)0.52散布幅(m)約0.65適合圧力(MPa)0.1~0.3粒子径(μm)平均:(0.2MPa)792寸法(cm)32×13×15質量(g)104取付ねじG1/4
関連資料:(5.38MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85288806
2025-02-28
用途: 除草剤散布に
農・林・水産業

ラウンドアップノズルよりも液量少なくて済みました。予想どうりでした。

2024-10-14
用途: 除草作業
農・林・水産業

専用ノズルにしたところ,除草剤の使用料を減らすことができました。

対象商品 : 85288806
2023-02-06
用途: 除草剤使用の時使用
エナミコスモハイツ不動産業

バスタ専用ノズルの為、他の薬剤には、向かないのでしょうか?

7が参考にしています
対象商品 : 85288797
2022-08-30
用途: 大豆の畝間除草
農・林・水産業

散布量が1/3で済むことで購入。
バッテリー噴霧器は圧力可変タイプのため、噴霧量が0.5リットル/分の位置を水で確認。
思ったより少ない吐出量だったが、ザ○サ50倍液でダイズ畝間を散布。
10リットルで10a弱散布できた。
作業後3日目で、マルバルコウは枯れ、イネ科は黄変中、でも、当たり前だけど液がかかったところしか枯れない。
今まで、バスタ専用ノズルを使っていたが、除草効果の差は感じられない。
もう少し使い込んでみたいが、いい商品だと思う。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする