鉄製スタンド G-fit

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85290337 品番 F35-5042
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,400
販売価格(税別)
34,000

●理科実験の中心にいつもある進化したスタンド●実験室で実験を支える鉄製スタンドが時代に合わせた形で登場。ICT活用をサポートするタブレットホルダーなどがGIGAスクール時代の実験を支えます。●実験を支える豊富な選べるバリエーション。●多機能ベースで様々なシチュエーションに対応。●支柱が回らず安全に実験できるDロック機構を採用。●力学実験も安定して支える重量バランス。●自在はさみは、大口径の器具も挟めるワイドタイプ。マルチフック搭載。

付属品自在はさみ(マルチフック搭載)×1個、自在はさみ(カバ口型)×1個、クランプ×2個 タイプC型 仕様台座:サブ支柱穴、フラットバーホルダー、多目的ポケット、Dロック機構搭載 質量(kg)2.8(台座) 材質(支柱)ステンレス 支柱寸法(径×長さL)(mm)12×660 台座寸法(mm)216×238×40 材質(台座)亜鉛ダイキャスト
注意
※製品の形状が変更になる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする