ナリカ
ナリカの 研究関連用品・実験用必需品
ナリカの 架台/スタンド/ホルダー類
ナリカの 実験用スタンド
スタンド用カメラ雲台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85290653
品番
F35-5040-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,280
販売価格(税別)
¥
4,800
バスケットに入れる
F35-5040〜5043鉄製スタンドG-fitシリーズの補充部品です。
全長(mm)
約230
支柱(mm)
Φ8
三脚取付ねじ
U1/4
直径(Φmm)
カメラ台:33
最大積載量(kg)
1