ナリカ
ナリカの 研究関連用品・実験用必需品
ナリカの 架台/スタンド/ホルダー類
ナリカの 実験用スタンド
スタンド用タブレットホルダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85290669
品番
F35-5040-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,020
販売価格(税別)
¥
8,200
バスケットに入れる
F35-5040〜5043鉄製スタンドG-fitシリーズの補充部品です。鉄製スタンド用のカメラ雲台とタブレットホルダーのセット。タブレットやスマホを使って実験の観察・記録をする際に便利なホルダーです。
最大積載量(kg)
【スタンド用カメラ雲台】1、【タブレットホルダー】0.5
三脚取付ねじ
U1/4
全長(mm)
【スタンド用カメラ雲台】約230、【タブレットホルダー】220
直径(Φmm)
33(スタンド用カメラ雲台)
身長(cm)
【タブレットホルダー】0.95
支柱径(Φmm)
8(スタンド用カメラ雲台)
注意
※製品の形状が変更になる場合があります。