コードレスファン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85290958 品番UF18DA (NN)
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

パワフルな風×静音
力強い風が長く続く涼空間。
330mmの大型ファンで広い現場
7枚羽根により静かでなめらかな風当たり
電池2個挿しで長時間運転(強モードで最大9.5時間)
自動首振り機能付き
掃除がしやすいツールレスファンガード
ACアダプタを本体収納可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

羽根枚数7 風速(m/min)強:240/中:190/弱:140/微弱:100 スイッチ風速切替:4段階 タイマー設定1時間/2時間/4時間 AC電源アダプタ(V)100、50/60Hz共用 出力12 寸法(mm)機体:430×252×595 質量(kg)3.7 使用電池リチウムイオン電池14.4/18V、マルチボルト蓄電池 羽根(Φmm)300 電源(V)14.4/18 風量調整強/中/弱/微弱
関連資料:(0.95MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする