DEENJ エアコンプレッサーサイレントタイプ 30L

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85291046 品番DNJ13RA14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
潤滑方式オイルフリー 吐出空気量(L/min)80@50HZ/ 60@60Hz 最高使用圧力(MPa)0.8MPa 出力(kW)1.1 電圧(V)100 周波数(Hz)50/60 騒音値(dB)70 タンク容量(L)30 幅(mm)550 高さ(mm)600 奥行(mm)395 質量(kg)22.5 仕様バッテリーコード: 約2M 種類静音 容量(L)30 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)590×360×600 再起動圧力(MPa)0.6 充填時間(0から満タン): 約185秒/50Hz、160秒/60Hz、再起動時: 約75秒/50Hz、50秒/60Hz 圧力(MPa)安全弁作動:0.9
注意
※メンテナンス: エアフィルターは定期的に洗浄(水洗い)してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85291046
2023-08-15
用途:
自家用車のメンテナンス
その他業種

とても良い製品だと思う。
ただ、使い続けていくうち予備タンクが欲しくなるかもです。
タンク容量がもう少し欲しい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする