本焼 補修材料仕上げ鏝/丸柄

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード85291789 品番HZS270
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

貼り合わせの鏝の巾広背金に、カシメ式の棒を取り付け、0.4mm厚の鏝を反りにくくした鏝です。(巾広背金に、背金棒をカシメで取り付け、鏝板と巾広背金を両面テープで取り付けた仕様です)塗り作業はもちろん、こすり作業・補修作業などに最適!ステンに比べて鏝にねばりがあります。

寸法(mm)270 厚さ(mm)0.4 幅(mm)尻:102 肩幅(mm)102 用途塗り作業・こすり作業・補修作業などに
注意
※丸柄仕様となっています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする