タイガーステン角鏝(角柄)柔シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 85291859 品番 TGK225Y
参考基準価格(税別)¥2,820 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

2段背金を採用し、柔軟性を実現したタイガー鏝 柔シリーズ!一段目は薄い背金で柔らかさがあり、二段目は厚めの背金でタフさを兼ねています!ステンレスの0.2mm厚で錆びやすい材料などの波消し作業に最適です。波消しや細かい部分の仕上げに。珪藻土や聚楽などの仕上げに。錆びにくく手入れが簡単!炭素が入っているため使い始めは少しサビが出る時もあります。

寸法(mm)225 厚さ(mm)0.2 幅(mm)尻:75 肩幅(mm)75 用途波消しや細かい部分の仕上げ作業や珪藻土や聚楽などの仕上げに

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする