宮谷製作所
宮谷製作所の 土木建築関連
宮谷製作所の 鏝(コテ)
宮谷製作所の 角鏝
本焼アメリカ鏝(角鏝)貼り付け式
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85291913
品番
HKA7.390
参考基準価格(税別)
¥6,860
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
独自の柄・背金が特徴!土間の現場に最適で背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。マジック鏝ともいいます。
寸法(mm)
390
厚さ(mm)
0.7
幅(mm)
尻:102
肩幅(mm)
102
用途
土間の鏝作業に