防水ケース 7インチ 対応 タブレット用 IPX8 ストラップ付 タッチ操作可 撮影可 ポーチ 型 汎用 風呂 プール 対応 ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85296944 品番wp7-universal
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

防水保護等級IPX8に準拠した、タブレット用防水ケース。プールサイドやお風呂での使用が可能です。
ケースに入れたままタブレットの操作・撮影もできます。
長さ調節と着脱が可能なストラップが付属。
汎用モデルの防水ケースのため、カメラ穴等は個別に対応しておりません。
本製品は防水規格IPX8を取得していますが、万が一のため、水中でのご使用はお避けください。
7インチまでのタブレットに対応。

特性防水 タイプケース型 ブラック 材質防水ケース 外寸(mm)242×205×13(留具部分含む) 内寸(mm)ポーチ部:227×168
注意
※本製品は汎用モデルの防水ケースです。カメラ穴等、個別に対応しておりません。
※ご使用前にはタブレットPCを入れていない状態で水に浸けるなどして防水性をご確認ください。
※水中ではタッチパネルの仕組み上、タッチ操作を受け付けなくなります。
※本製品の使用による機器やデータの破損・損害につきましては、責任を負いかねます。
※本商品はタブレット本体のみでご使用いただける仕様です。
※2in1タイプのタブレットの場合、キーボードを装着した状態ではご使用いただくことはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする